USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター

USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.com

高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-A - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア
仕様:USB-C - USB-A/USB 2.0/アラミド繊維/3A/TPE被覆材/EMI保護シールド
USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S20+、One Plus、Google Pixel 3a/3/4 などのデバイスで使用可能
急速充電 & データ:USB-AポートまたはQuick Charge充電器から最大3Aの急速充電に対応。USB-Cデバイス充電・データ通信用高品質ケーブル
柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮

コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
ケーブル長(m)
製品幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54037306RUSB2AC1MBブラック725114.8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
54037315RUSB2AC1MWホワイト725114
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
54037358RUSB2AC2MBブラック545210
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54037367RUSB2AC2MWホワイト545212
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする