プレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス - StarTech.comプレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス - StarTech.comプレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス - StarTech.comプレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス - StarTech.comプレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス - StarTech.comプレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス - StarTech.comプレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス - StarTech.comプレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス - StarTech.com

高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適
柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル
用途:オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続に。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換
仕様:HDMI 2.0/HDMI オス - オス/34 AWG/補強材:アラミド繊維/被覆材: TPE/EMIシールド/オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDCP 2.2、CEC、BT.2020色域/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途4K対応ディスプレイ/デバイスを接続コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスAWG30プラグ金メッキ最大解像度4K 60Hz(3840×2160)材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプ高耐久変換タイプオス - オス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54037376RHDMM1MPブラック1
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
54037428RHDMM2MPブラック2
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
55327214RHDMM2MPWホワイト2
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
55327223RHDMM1MPWホワイト1
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする