USB Type-C-DisplayPort 変換アダプタ キーホルダータイプ 4K/60Hz対応

USB Type-C-DisplayPort 変換アダプタ キーホルダータイプ 4K/60Hz対応 StarTech.com USB Type-C-DisplayPort 変換アダプタ キーホルダータイプ 4K/60Hz対応 StarTech.com USB Type-C-DisplayPort 変換アダプタ キーホルダータイプ 4K/60Hz対応 StarTech.com USB Type-C-DisplayPort 変換アダプタ キーホルダータイプ 4K/60Hz対応 StarTech.com USB Type-C-DisplayPort 変換アダプタ キーホルダータイプ 4K/60Hz対応 StarTech.com USB Type-C-DisplayPort 変換アダプタ キーホルダータイプ 4K/60Hz対応 StarTech.com USB Type-C-DisplayPort 変換アダプタ キーホルダータイプ 4K/60Hz対応 StarTech.com

USB Type-C ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応 折畳み式フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-DisplayPortポータブルアダプタ。USB Type-Cノートパソコンその他デバイスを4K対応のDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-C-DisplayPortディスプレイアダプタは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先の機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(a)オフィスや外出先での高解像度プレゼンテーション、(b)スマートフォンやタブレットをDisplayPortモニタに接続、(c)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>このディスプレイアダプタは、キーホルダーでキャリーケースに付け、失くさないように常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。キーホルダーは着脱式なので、必要に応じて取り外し、使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(約3cm)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

長さ(mm)32 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)18 湿度(%RH)5~90(結露しないこと) コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)メス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)48 動作温度(℃)0~70 対応解像度7680×4320(8K)@60Hz メス形状DisplayPort、USB Type-C(ビデオ伝送) 変換タイプメス - メス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54037595 CDP2DPFC
オープン
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする