HDMI-Mini DisplayPort 変換ケーブル 1m 4K/30Hz USBバスパワー Mac/Windows対応

HDMI-Mini DisplayPort 変換ケーブル 1m 4K/30Hz USBバスパワー Mac/Windows対応 StarTech.com HDMI-Mini DisplayPort 変換ケーブル 1m 4K/30Hz USBバスパワー Mac/Windows対応 StarTech.com HDMI-Mini DisplayPort 変換ケーブル 1m 4K/30Hz USBバスパワー Mac/Windows対応 StarTech.com HDMI-Mini DisplayPort 変換ケーブル 1m 4K/30Hz USBバスパワー Mac/Windows対応 StarTech.com HDMI-Mini DisplayPort 変換ケーブル 1m 4K/30Hz USBバスパワー Mac/Windows対応 StarTech.com

アクティブ ビデオコンバータ USBバスパワー対応 Mac & Windows対応。HDMI-Mini DisplayPort アクティブ変換ケーブル(1m オス-オス)。ノート/デスクトップPC、Blu-rayプレーヤ、カメラなどのHDMIビデオソースをMini DisplayPort(mDP)対応のディスプレイに接続します。別途ビデオケーブルやアダプタが不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度で従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。mDPディスプレイにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスの既存セットアップでも使える便利なアクセサリです。<すっきりまとまるアダプタケーブル>1mのケーブル長はコンパクトな接続用途に適し、余分な配線が軽減されセットアップがすっきりとまとまります。より接続距離が長い用途では、2mアダプタケーブル がご利用いただけます。ニーズに合ったケーブル長が選べるようになっています。<便利な接続機能>このHDMI-mDPアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

ブラック 高さ(mm)12 質量(g)68 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状Mini-DisplayPortオス - HDMIオス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)19 動作温度(℃)0~70 対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz オス形状Mini-DisplayPort、HDMI 変換タイプオス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54037857 HD2MDPMM1M
オープン
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする