AX1500 Wi-Fi6 無線LAN中継器
新世代 Wi-Fi 6(11AX)無線LAN中継器 1201+300Mbps AX1500 3年保証。より高速で、より多くの端末を接続可能な最新規格のWi-Fi 6に対応した中継器。ギガビットイーサネットポート搭載 - 1Gbpsの速度でパソコン・テレビ・ゲーム機などに有線接続が可能。接続状況を教えてくれるLED - ルーターからの電波状況をLEDが表示するので、最適な設置場所探しの手助けになる。ブリッジモード - 有線ルーターなどと接続して、Wi-Fi 6のアクセスポイントとして利用可能。専用アプリTether - iOSおよびAndroidスマートフォンから簡単に管理ができる。高い互換性 - 専用の規格を使用していない為、一般的な家庭用ルーターやAPと接続可能。
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)300 Mbps(2.4GHz)、 1200 Mbps(5GHz)
伝送方法IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz、IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
周波数(GHz)2.4GHz/5GHz
商品タイプWi-Fi6 中継器
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07