SY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通

SY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通 レシップエスエルピー SY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通 レシップエスエルピー

蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用

寸法(mm)31×183×420 質量(kg)0.615 定格入力電圧(V)DC12/24 光源白色LED 色温度(K)6000~7000 定格入力電流(A)0.155以下(入力電圧DC26V時、)0.31以下(入力電圧DC13V時) 照度(Lx)保証:1m直下にて80以上(DC26V時) 使用周囲温度(℃)-30~+45 定格入力電力3.8W(入力電圧DC26V13V時) 入力電圧許容範囲(V)DC10~30 耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合 内容量1台
注意
※メーカー製品SY-MT-5との比較データです。※寿命予測値:LEDの特性上、周囲温度などの環境で寿命は変動します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54057563 SY-LIT-LED2
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする