高野自動車用品製作所
LEDサイドランプ 104型
質量(kg)
0.06
電圧(V)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110X28X28
取付ピッチ(mm)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54057755
LED104型
白/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54057764
LED104型
白/赤
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54057773
LED104型
白/青
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54057789
LED104型
白/緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54057798
LED104型
白/橙
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください