東プレ
東プレ型 LED車高灯 24V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
85X49X29
質量(kg)
0.065
電圧(V)
24
取付ピッチ(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54057807
東プレ型
白/橙
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
54057825
東プレ型
白/黄
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54057816
東プレ型
白/赤
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください