東プレ
東プレ型 LED車高灯 12V
質量(kg)
0.065
色
白/橙
電圧(V)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
85X49X29
取付ピッチ(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54057834
東プレ型
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください