LEDマーカーKB45 黄 24V

LEDマーカーKB45  黄 24V - 小林総研LEDマーカーKB45  黄 24V - 小林総研LEDマーカーKB45  黄 24V - 小林総研
(1件のレビュー)

長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。
色は美しいレモンイエローです。

定格消費電力(W)0.5機能防錆・防水・防振構造消費電流(mA)20LED黄色広角型LED球内容量1個
注意
1.黄色点灯のみとなります。(多色は取り扱っておりません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54057859KB45アクリル24
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54057859
2025-06-13
用途: トラックサイドマーカー
運輸・通信業

色々マーカーを試しましたが
この色と輝きは夜でも見やすいので両サイドこのマーカーに
しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする