小山製作所
LEDマーカー ドーム型
寸法(高さH×幅W)(mm)
45×86
ビス間(mm)
62
LED使用数(個)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54057868
ML524DO
橙
橙
橙
樹脂
24
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
54057877
ML524DY
黄
黄
黄
樹脂
24
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
54057886
ML524DR
赤
赤
赤
樹脂
24
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください