小山製作所
LEDマーカー カマボコ型
寸法(高さH×幅W)(mm)
30×42
ビス間(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54057895
ML624EO
橙
橙
橙
樹脂
24
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54057904
ML624EY
黄
黄
黄
樹脂
24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
54057913
ML624ER
赤
赤
赤
樹脂
24
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください