曜日別特売

LO-100 前開 24V 耐震球付

LO-100 前開 24V 耐震球付 - アイケイケイLO-100 前開 24V 耐震球付 - アイケイケイLO-100 前開 24V 耐震球付 - アイケイケイ

前開きのため、電球交換が簡単 ※電球ソケット、ソケット内スプリング共ステンレス製

電球(W)24V6材質(本体)ステンレス材質(枠)ステンレス寸法高さ29 幅45 長さ84 取付ピッチ70内容量1個
全9種類を絞り込む
レンズ色
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
材質(レンズ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54057999LO-100アクリル
1,850
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
54058044LO-100アクリル
1,850
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
54057974LO-100アクリル
1,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
54058026LO-100ガラス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
54057965LO-100ガラス
オープン
取扱い終了
返品不可
54057983LO-100ガラス
オープン
取扱い終了
返品不可
54058008LO-100濃緑ガラス
オープン
取扱い終了
返品不可
54058017LO-100ガラス
オープン
取扱い終了
返品不可
54058035LO-100クリアガラス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54057974LO-10066072819LO-100LO-100 LO-100 前開 24V 耐震球付 アイケイケイ 66072819LO-100 前開 24V 耐震球付アイケイケイ1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54058026LO-10056664566LO-100 LEDLO-100 LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ アイケイケイ 56664566LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズアイケイケイ1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする