ミニマグネット

ミニマグネット デザインフィル(ミドリ)

細部にまでこだわったデザインがかわいい立体ミニマグネットです。強力なネオジム磁石を使用しているので、厚さのある紙もしっかり固定できます。ホワイトボードや冷蔵庫など、自宅やオフィスのアクセントとしても◎。ギフトにもオススメです。

用途強力な磁石が付いたかわいい立体ミニマグネット。 材質非フタル酸系PVC+ネオジム磁石製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:6.5~25×8.5~26×8~28 内容量1パック(6個)
注意
※マグネットを使用しているため、磁気製品、磁気カード、精密機器、時計などには近づけないようご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54067616 49872006 キッチン
660
 
 
取扱い終了
54067573 49868006 ケーキ
660
 
 
取扱い終了
54067589 49869006 寿司
660
 
 
取扱い終了
54067598 49870006
660
 
 
取扱い終了
54067607 49871006
660
 
 
取扱い終了
54067625 49873006 レトロ家電
660
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54067616 49872006 25177654 43324006 43324006 マグネットクリップ デザインフィル(ミドリ) 25177654 マグネットクリップ デザインフィル(ミドリ) 1個 749 税込824 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする