壁付けポスト ピアット
シンプルな美しさを極める。建築意匠に寄り添う、飾らないシンプルなカタチ。
ベーシックだからこそ飽きがこず、直線で構成されたフォルムが空間を際立てます。
イタリア語で「板」の意味が商品名の由来です。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、開く扉の勢いが軽減されるフラップダウン機能付きです。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm)幅351×奥行39
付属品取付け用スペーサー
材質高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)4.4
内容量1個
取扱説明書:
(1.9MB)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |