HiKOKI(旧日立工機) 165mm 卓上スライド丸のこ 165mm 卓上スライド丸のこ 商品レビューを投稿する 八寸がちょうどいいー五寸笠木を45度切断出来て、この軽さ! コードレス初!両傾斜&八寸切断で様々な内装材の高精度切断が可能。 軽量【10.3kg】で持ち運びやすい。 トリプルベアリングで軽く滑らか&高精度な切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断※業界初の2段ベルト駆動でギヤ衝撃のゴツゴツ感が解消されスムーズさと低騒音を実現(切断時最大-9db 参考値) 付属品 スーパーチップソー(外径165mm、穴径20mm、刃数60)、10mmボックススパナ、ダストバック、サイドハンドル、バイス組 質量(kg) 10.3 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 寸法(幅W×奥行D)(mm) すえ付け:220×242 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4200 ノコ刃外径(Φmm) 155〜165 モーター 単相直巻整流子モーター 全長×全幅W×全高(mm) 670×405×465(BSL36B18装着時) 最大切断寸法(mm) (直角傾斜0°時)46×245・55×210(当て板幅20)、 (直角左傾斜45°時)30×245・36×210(当て板幅20) 取付穴径(Φmm) 20 ライト種類 内蔵式ツインLED レーザー出力(mW) 1以下(クラス2) 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 C6RSHD 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 54084897 C6RSHD ¥109,000 ¥80,900 1 ¥80,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体切断・曲げ丸ノコ卓上/スライド丸ノコ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧日立工機) ¥86,900 (0) 2. 卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧日立工機) ¥39,900 (5) 3. スライドマルノコ マキタ ¥69,900〜 (0) 4. 卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧日立工機) ¥99,900 (0) 5. 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧日立工機) ¥65,900〜 (0) 6. スライドマルノコ マキタ ¥69,900〜 (1) 7. スライド丸のこ盤 レクソン(REXON) ¥23,900 (9) 8. 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧日立工機) ¥86,900〜 (0) 9. 卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所) ¥19,900 (10) 10. スライドマルノコ マキタ ¥49,900 (1) 11. スライドマルノコ マキタ ¥87,900〜 (0) 12. スライドマルノコ マキタ ¥39,900 (0) 13. マルノコ盤 マキタ ¥99,900 (3) 14. スライドマルノコ マキタ ¥59,900 (1) 15. 卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧日立工機) ¥59,900 (0) 16. 190ミリスライドマルノコ マキタ ¥51,900 (1) 17. 卓上丸のこ HiKOKI(旧日立工機) ¥25,900 (0) 18. 部品 卓上スライド丸のこ C6RSHC HiKOKI(旧日立工機) ¥79〜 (0) 19. 卓上スライド丸ノコ RYOBI (リョービ) ¥39,900 (1) 20. 丸のこベンチスタンド HiKOKI(旧日立工機) ¥7,790 (10) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。