平安伸銅工業 平安伸銅工業の 建築金物 平安伸銅工業の 内装商品 平安伸銅工業の 収納用品 LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレームL 荷重3kg LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレームL 注文コード 54085685 注文コード 54085685 注文コード 54085685 注文コード 54085685 注文コード 54085694 注文コード 54085694 注文コード 54085694 注文コード 54085694 壁面で木箱や木材を使って’’見せる収納’’ 用途ワンバイやパイン材などの規格木材に合わせたサイズ展開で用途に合った収納が出来ます。 付属品棚板固定金具×1、固定ネジ×4、ピン×12、ピンガイド×3、ピンカバー×3 材質本体:鉄 耐荷重(kg)3 内容量1個 注意 ※棚板の上側、下側のどちらにも取り付け可能です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 WPK-68 WPW-68 色 選択解除 ブラックホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54085685 WPK-68 ブラック オープン ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 3日以内出荷 54085694 WPW-68 ホワイト オープン ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品説明動画 トライアングルフレームの取り付け方 参考になった 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラインシェルフ ベルク 税込¥2,528~ ¥2,298~ クイックボックス ダイドー 税込¥42,878~ ¥38,980~ プルダウンシェルフ タイプ2 ダイドー 税込¥28,578~ ¥25,980~ ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥3,298~ ¥2,998~ アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥428~ ¥389~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥384 ¥349 パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ 国産桧棚板セット(大) 神棚の里 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ 補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックL型 ハイロジック 税込¥329 ¥299 バスケットへ 打ち込みピンフック ハイロジック 税込¥505~ ¥459~ ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック J型 ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品収納用品飾り棚 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納用品」にはこんなカテゴリがあります クローゼット収納 室内収納 キッチン収納 ランドリー収納 飾り棚 シェアする マイページ 最近見た商品