ダヴィンチ オールアースレザー ジャストリフィルサイズ 聖書サイズシステム手帳
日本国内の厳選されたステアハイド(成牛革)を、日本の職人が100%植物タンニンでなめしたヌメ革です。
革の表情を活かした透明感ある濃淡の美しさは、革の上から色をのせる顔料を使用しない、水染めならではの色彩になります。
使い込むほどに深みある風合いへの変化は、自分だけの手帳としてお楽しみいただけます。
仕様可動式ダブルペンホルダー(14mm径のペンから細いペンまで調整可。ペンを両方に差すと手帳の開きを防止できます)
材質ヌメ革(牛革)
質量(g)197
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×181×18
リング内径(Φmm)11
内容量1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07