ダヴィンチ システム手帳 オールアースレザー ポケット 11mm

ダヴィンチ システム手帳 オールアースレザー ポケット 11mm レイメイ藤井 ダヴィンチ システム手帳 オールアースレザー ポケット 11mm レイメイ藤井

日本国内の厳選されたステアハイド(成牛革)を、日本の職人が100%植物タンニンでなめしたヌメ革です。
革の表情を活かした透明感ある濃淡の美しさは、革の上から色をのせる顔料を使用しない、水染めならではの色彩になります。
使い込むほどに深みある風合いへの変化は、自分だけの手帳としてお楽しみいただけます。

仕様可動式ペンホルダー(約14mm径のペンから細いペンまで調整可) 材質ヌメ革(牛革) 質量(g)136 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×140×18 リング内径(Φmm)11 内容量1冊
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JDP4056C 54090016
JDP4056C 54090016
54090016 JDP4056C ブラウン
13,000
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷
JDP4056E 54090025
JDP4056E 54090025
54090025 JDP4056E ダークブラウン
13,000
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷
54090007 JDP4056B ブラック
13,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする