オーニング 取付用バンド

オーニング 取付用バンド タカショー

繰り返し何度も使えるバンドです。

材質ナイロン樹脂 幅(mm)7 質量(g)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅0.7cm×奥行0.8cm×高さ25cm 内容量1セット(4本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54095293 -
220
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする