マリーウッド リクライニングチェアー

マリーウッド リクライニングチェアー タカショー

天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。

材質天然木 幅(mm)565 質量(kg)7 寸法(cm)【リクライニング】約幅56.5×奥行72.5×高さ102.5、約幅56.5×奥行79.5×高さ99.5、約幅56.5×奥行86×高さ95、約幅56.5×奥行92.5×高さ90、約幅56.5×奥行98.5×高さ83、約幅56.5×奥行103×高さ76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅56.5cm×奥行65.5×高さ104.5cm 折りたたみ寸法(cm)約幅56.5×奥行86×高さ20 座面高(cm)約40 内容量1脚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54096763 MWF-30C
18,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする