この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2021-03-27
- 用途:
- 寄せ植え
- 対象商品:
- 54098084
幅の広い横長のバスケットを探していたところ、希望通りのものが見つかり、幅60cmの白を即買いしました。とてもしっかりした作りで本体そのものの重量も2.2kgぐらいあり、土を入れるとかなり重くなるので取り付け場所を選ぶと思います。この手の壁掛け式は普通、飾ると前方がやや下がるのですが、このバスケットは下がり分を見越して前が若干高めに作られているのか、掛けた時にきちんと真っ直ぐになります。
15ポット分の春の草花を寄せ植えしましたが大変見栄えのするおしゃれなハンギングになりました。モノタロウさんは、こういった他店で取り扱いのない素敵なものまで幅広く取り揃えているのでこれからも目が離せませんね。本当に買ってよかったです。オススメですよー。
5人が参考にしています