ホームEX柱固定金具

ホームEX柱固定金具 タカショー ホームEX柱固定金具 タカショー ホームEX柱固定金具 タカショー ホームEX柱固定金具 タカショー ホームEX柱固定金具 タカショー ホームEX柱固定金具 タカショー ホームEX柱固定金具 タカショー ホームEX柱固定金具 タカショー

ホームEX用固定金具です。

材質スチール タイプ60角柱用 内容量1個
注意
※本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。※素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。※サビが衣類等に付かないようご注意ください。※紫外線の影響により、劣化が進んだり、変色したりすることがあります。定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。※ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。※塗装をしていますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54099423 HEX-03 ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 約1.3 約幅11.6cm×奥行12.3cm×高さ18.5cm
4,000
1,198
アウトレット
1,318 (税込)
当日出荷
54099405 HEX-01 ボルトセット1組・木ネジ8本 約0.7 約6.6×6.6×39.3
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
54099414 HEX-02 ボルトセット1組・木ネジ8本・アンカーボルトセット4組 約0.7 約6.7×15.6×11.6
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
54099439 HEX-04 ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 約1.4 約幅11.6cm×奥行14.3cm×高さ18.5cm
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
54099448 HEX-05 ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 約1.5 約11.6×17.3×18.5
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
54099457 HEX-09 ボルトセット1組・木ネジ8本 約0.6 約6.6×6.6×28.5
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

美woodフェンス組立方法のご紹介

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54099423 HEX-03 62814466 HEX-03 HEX-03 ホームEX 柱固定金具 ブロック用 タカショー 62814466 ホームEX 柱固定金具 ブロック用 タカショー 1個 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54099405 HEX-01 62814439 HEX-01 HEX-01 ホームEX 柱固定金具 地中杭 タカショー 62814439 ホームEX 柱固定金具 地中杭 タカショー 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました
54099414 HEX-02 62814448 HEX-02 HEX-02 ホームEX 柱固定金具 ベースプレート タカショー 62814448 ホームEX 柱固定金具 ベースプレート タカショー 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54099439 HEX-04 62814475 HEX-04 HEX-04 ホームEX 柱固定金具 ブロック用 タカショー 62814475 ホームEX 柱固定金具 ブロック用 タカショー 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54099448 HEX-05 62814484 HEX-05 HEX-05 ホームEX 柱固定金具 ブロック用 タカショー 62814484 ホームEX 柱固定金具 ブロック用 タカショー 1個 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
54099457 HEX-09 62814457 HEX-09 HEX-09 ホームEX 柱固定金具 ブロック埋め込み用 タカショー 62814457 ホームEX 柱固定金具 ブロック埋め込み用 タカショー 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする