ワラ縄 大巻 3分

ワラ縄 大巻 3分 タカショー

天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。
天然繊維のため自然に腐食します。
ジュートに比べて長持ちします。
PPロープに比べて伸びにくいです。

用途園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。 材質わら 質量(kg)3.7 長さ(m)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約長さ110m 内容量1巻
注意
※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。
※天然素材のため、寸法が表記サイズと多少異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54100699 -
3,200
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする