ASK TRADING(エーエスケートレーディング)
VESA規格対応 壁設置型液晶モニタースタンド
質量(g)
約800(本体のみ)
奥行(mm)
42(水平時)
最大積載荷重(kg)
約15
保証期間
3ヶ月
VESAマウント(mm)
75×75/ 100×100
寸法(高さH×幅W)(mm)
壁取り付け側:150×200、モニター取り付け側:120×120
傾斜角度(°)
上下のみ/-5~15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54103508
LCDS-F06
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください