オーパー MDP120
紙を樹脂でサンドイッチした、カラーレーザープリンター用の耐水紙(120μmベース)です。
適度な光沢と白色度で印刷面が見やすく、抜群の画像再現性を持ちます。
環境に配慮して、用紙の70%以上が紙で構成されています。
用途店舗で・オフィスで・学校や施設等
厚さ(μm)120
坪量(g/m2)105
白色度(%)90
内容量1冊(50枚)
コピー用紙/プリンタ用紙 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07