オーパー MDP300

オーパー MDP300 桜井 オーパー MDP300 桜井

紙を樹脂でサンドイッチした、カラーレーザープリンター用の耐水紙(270μm)ベースです。
ご要望の多い厚手タイプで、スタンドポップ・立ちポップ用に適しています。
別注サイズにも対応可能です。詳しくは、営業担当者にご相談ください。

厚さ(μm)270 白色度(%)90 坪量(g/m2)247 内容量1冊(100枚)
注意
※ご使用の際は、使用機種の対応最大厚をご確認の上、厚紙モードにて印刷ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54104646 30MDPA3 A3
15,500
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷
54104655 30MDPA4 A4
9,700
9,598
10,558 (税込)
4日以内出荷
54104664 30MDPB4 B4
9,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする