オーパー MDP120

オーパー MDP120 桜井 オーパー MDP120 桜井

紙を樹脂でサンドイッチした、カラーレーザープリンター用の耐水紙(120μmベース)です。
適度な光沢と白色度で印刷面が見やすく、抜群の画像再現性を持ちます。
環境に配慮して、用紙の70%以上が紙で構成されています。

厚さ(μm)120 白色度(%)90 坪量(g/m2)105 内容量1冊(250枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54105608 RF12MDPA3 A3
14,500
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
54105617 RF12MDPA4 A4
7,300
6,698
7,368 (税込)
当日出荷
54105626 RF12MDPB4 B4
9,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする