抽選器 木製

抽選器 木製 - ササガワ抽選器 木製 - ササガワ抽選器 木製 - ササガワ抽選器 木製 - ササガワ抽選器 木製 - ササガワ抽選器 木製 - ササガワ抽選器 木製 - ササガワ抽選器 木製 - ササガワ

高級感のある国産の木製抽選機です。受け皿に金メッキ加工を施しています。※抽選球は付いておりません。

材質木,アルミ,鉄内容量1台
注意
※抽選球はついておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D)(mm)
縦(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5410766537-7826500球用300×150320250
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410768337-78282500球用520×210460360
65,900
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
5410767437-78271000球用430×180400300
55,000
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする