ハーフクリア前バスケットカバー
カゴカバーもファッションの一部に・・・
ひったくりや荷物の飛び出しを防ぎます。
撥水加工済み。
荷物をいれて、くるくるパッチン!
間口が大きく開いてお荷物が出し入れしやすい。
高さのあるものもスッポリ収納。
毎日におしゃれな間バーをプラスワン!
寸法(cm)
【前用 適合カゴサイズ】カゴ周囲:約100~約136以内、カゴ深さ:約29以内
【カバーサイズ】高さ:約68、幅:約68
色グレー
タイプ前用
内容量1個
【カバーサイズ】高さ:約68、幅:約68