PASPAS Babby un 20型電動アシスト自転車 2020年モデル 【完成組立品】

PASPAS Babby un 20型電動アシスト自転車 2020年モデル 【完成組立品】 ヤマハ発動機

通園に、お買い物におすすめ 軽量・コンパクトな20インチ 子供乗せ電動アシスト自転車 自分好みにカスタム 幼児2人同乗(3人乗り)対応車種[パス バビー アン]

仕様盗難防止装置:サークル錠 ディンプルキー式 1キー2ロック 全長×全幅W(mm)1720×580 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12.3 バッテリー電圧(V)25.5 タイヤサイズ20型 ライト種類砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)142以上(お子様2人同乗の場合は146以上) サドルの高さ(mm)730~865 走行距離(km)強モード 41、スマートパワーモード 46、オートエコモードプラス 60 変速段数リヤハブ内装3段式 総質量(kg)27.5 内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
※道路交通法などによる主な規定
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
※以下の行為は禁止行為です
並進、二人乗り
スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
飲酒運転、夜間の無灯火運転
傘差し運転
※自転車は駐輪場に停めましょう
※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
※大人も子供もヘルメットを被りましょう
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54121963 PA20BXL ピュアホワイト
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54121979 PA20BXL ブラック
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする