WEBカメラ

WEBカメラ サンワダイレクト
(1件のレビュー)

3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ
200万画素1 / 2.8インチHD CMOSセンサー、1920×1080 HD画像を実現
MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。
付属のリモコンを使い水平±175°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます
USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。
壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。

付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン 壁取付金具 螺子 単四電池2本(テスト用) ケーブル長(m)5 消費電力最大500mA レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mm センサーCMOSセンサー インターフェースUSB2.0 USB Aコネクタ ホワイトバランス自動 フォーカスオートフォーカス 画素数210万画素 画角84度 ビデオフォーマットMJPEG 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)0.1以上 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54119328 400-CAM071
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54119328
2021-04-02
用途:
WEB会議の時
製造業

リモコンで方向の調整ができるため便利。
全体的に写せるため、人が動かなくても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする