USBハブ

USBハブ サンワダイレクト

SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。

電源バスパワー プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1 供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【オーディオ】 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×2、Type-C メス×1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54119434 400-HUB072BK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする