スピーカーフォン
USBケーブル(約1.5m)付き 無(全)指向性 USB(USB2.0/1.1両対応)インターフェース
|
(1件のレビュー)
ヘッドセットやスピーカーを使わずに多人数でのWEB会議が可能です。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
エコーキャンセル機能でクリアな音質での通話が可能です。
集音範囲2m/360°で多人数での会議が可能です。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
ヘッドホンが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品USBケーブル(約1.5m)
周波数特性400Hz~12,000Hz
インピーダンス4Ω【マイクロホン】
入力感度-32dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
インターフェースUSB(USB2.0/1.1両対応)
指向性無(全)指向性
消費電流最大370mA(1KHz/0db)
内容量1個
取扱説明書: