ホイールバック

ホイールバック サンワダイレクト

ロードバイク、クロスバイクやMTBのホイールが収納可能です。
持ち運びに便利な持ち手の紐付きで、巾着用のひもで縛ることもできます。
車輪だけを持ち運んだり、車載したり、家で保管するのに最適なカバーです。
レースなどに使用する予備用の車輪を運ぶことにも使用できます。
ホイールをキズ、汚れなどから保護します。

セット内容タイヤカバー2個、収納袋1枚 材質420Dオックスフォード布 ブラック 質量(g)206(2個と収納袋合わせて) 寸法(幅W×高さH)(mm)収納袋/約170×270 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/740×7×740 内容量1個
取扱説明書:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54121613 800-BYCV002
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする