プレミアムレーシング フロントディスクローター

プレミアムレーシング フロントディスクローター - SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローター - SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローター - SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローター - SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローター - SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローター - SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローター - SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローター - SUNSTAR(サンスター)
(4件のレビュー)

メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター
繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。
アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。
最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

内容量1枚
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
全5676種類を絞り込む
外径(Φmm)
厚さ(mm)
5676種類すべて表示中
注文コード
品番
アウター
色(インナー)
フローティング
外径(Φmm)
厚さ(mm)
取付
色(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31567193EL113AFLホール&スリットグレーフルフローティング3205ブラック
46,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31062485ET814BKWRホール&スリットブラックセミフローティング2203.5ブラック
21,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620363ETB08FRホール&スリットブラックフルフローティング3104.5ブラック
46,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620433ETB08WRホール&スリットブラックセミフローティング3104.5ブラック
46,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31576975LL113AFホールグレーフルフローティング3205左右共通ブラック
46,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06183899LLE02FLホールオレンジフルフローティング3205ブラック
46,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31567209EL113AFRホール&スリットグレーフルフローティング3205ブラック
46,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31062494ET814GDWRホール&スリットゴールドセミフローティング2203.5ブラック
21,000
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
75620379ETB08FR-BLホール&スリットブラックフルフローティング3104.5ブルー
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620449ETB08WR-BLホール&スリットブラックセミフローティング3104.5ブルー
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31576984LL113AWホールグレーセミフローティング3205左右共通ブラック
46,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06183908LLE02FRホールオレンジフルフローティング3205ブラック
46,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31567218EL113AWLホール&スリットグレーセミフローティング3205ブラック
46,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31062510ET814RDWRホール&スリットレッドセミフローティング2203.5ブラック
21,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620388ETB08FR-GDホール&スリットブラックフルフローティング3104.5ゴールド
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620458ETB08WR-GDホール&スリットブラックセミフローティング3104.5ゴールド
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31576993LL113BFホールグレーフルフローティング3205左右共通ブラック
46,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06183917LLE02WLホールオレンジセミフローティング3205ブラック
46,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31567227EL113AWRホール&スリットグレーセミフローティング3205ブラック
46,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620397ETB08FR-GRホール&スリットブラックフルフローティング3104.5グリーン
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620467ETB08WR-GRホール&スリットブラックセミフローティング3104.5グリーン
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31577009LL113BWホールグレーセミフローティング3205左右共通ブラック
46,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06183926LLE02WRホールオレンジセミフローティング3205ブラック
46,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31567236EL113BFLホール&スリットグレーフルフローティング3205ブラック
46,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620406ETB08FR-ORホール&スリットブラックフルフローティング3104.5オレンジ
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620476ETB08WR-ORホール&スリットブラックセミフローティング3104.5オレンジ
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06183935LLE02FL-HAホールオレンジフルフローティング3205ハードアルマイト
51,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31577255LM103Fホールブラックフルフローティング3205左右共通ブラック
46,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31567245EL113BFRホール&スリットグレーフルフローティング3205ブラック
46,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620415ETB08FR-RDホール&スリットブラックフルフローティング3104.5レッド
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620485ETB08WR-RDホール&スリットブラックセミフローティング3104.5レッド
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06183951LLE02FR-HAホールオレンジフルフローティング3205ハードアルマイト
51,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31577264LM103Wホールブラックセミフローティング3205左右共通ブラック
46,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31567254EL113BWLホール&スリットグレーセミフローティング3205ブラック
46,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620424ETB08FR-SVホール&スリットブラックフルフローティング3104.5シルバー
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75620494ETB08WR-SVホール&スリットブラックセミフローティング3104.5シルバー
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06183960LLE02WL-HAホールオレンジセミフローティング3205ハードアルマイト
51,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31567263EL113BWRホール&スリットグレーセミフローティング3205ブラック
46,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06183969LLE02WR-HAホールオレンジセミフローティング3205ハードアルマイト
51,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06183978LLE02FL-BLホールオレンジフルフローティング3205ブルー
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06183987LLE02FL-GDホールオレンジフルフローティング3205ゴールド
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31577079LL133AFホールグレーフルフローティング3205.5左右共通ブラック
46,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06183996LLE02FL-GRホールオレンジフルフローティング3205グリーン
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31577088LL133AWホールグレーセミフローティング3205.5左右共通ブラック
46,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06184005LLE02FL-ORホールオレンジフルフローティング3205オレンジ
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31577097LL133BFホールグレーフルフローティング3205.5左右共通ブラック
46,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06184021LLE02FL-RDホールオレンジフルフローティング3205レッド
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31577106LL133BWホールグレーセミフローティング3205.5左右共通ブラック
46,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06184030LLE02FL-SVホールオレンジフルフローティング3205シルバー
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06184039LLE02FR-BLホールオレンジフルフローティング3205ブルー
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75623364
2022-09-17
用途: オートバイのメンテナンス
奈良トヨタ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

さすがサンスター製、作りがとても良く、ブレーキ部品だけにそれが安心感にもつながります。改善点と言っていいのか、、、高価です。

1が参考にしています
2022-04-07
用途: バイクカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

流石サンスターのスリットコールって感じでとても良いです。

対象商品 : 75622104
2022-04-05
用途: バイクカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

質感も流石SUNSTARと言う感じでとても良いです。スリットホールにして良かったと思います。

対象商品 : 54137765
2022-02-08
用途: パーツ交換
株式会社桃山ホールディングス卸売・小売業

ブレーキの利きが数段上がりとても満足です。見た目も大径なだけに迫力満点でとても格好よくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする