CAPTAIN STAG
B5収納カッティングボード
折り曲げて切った食材をこぼさず鍋に。広げてB4サイズ・たたんでB5サイズ。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度110度)
色
ホワイト
質量(g)
170
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
365×257×2、収納:180×257×4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54290356
UH-4707
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください