低濃度オゾン除菌消臭器 オゾネオ
オゾンの酸化力で除菌・消臭・ウイルス除去
空気清浄機との併用もおすすめ
用途20畳までの空間を快適空間に
仕様オゾン発生器:無声放電方式
質量(kg)約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×85×205(突起部含まず)
適合床面積弱モード:1~6畳程度、中モード:6~14畳程度、強モード:12~20畳程度
タイマー時間8
電気代の目安弱モード:月額33円、中モード:月額43円、強モード:月額82円
動作モード3段階(弱・中・強)
ファン防塵フィルター
オゾン発生量(mg/h)最大5
脱臭機能○
タイマー機能○
内容量1台
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54176405 | MXAP-AE270BK | 06090589 | MXAZ-AE290 |
![]() |
オゾネオ技術搭載消臭器 | マクセル | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 54176396
2021-02-23
- 用途:
- 除菌消臭
卸売・小売業
電源長押しでスイッチオン。同時にタイマー作動※で長時間使用を避けたい身として有り難い。(※タイマーは切ることも出来る)
何となく花粉症の症状も減退したような。
コンパクトで見た目良し。
- 対象商品:
- 54176396
2021-01-29
- 用途:
- 事務所と応接室
猪口事務所 様
(サービス業)
思ったより小さく、スタイリッシュで、お客様の目に触れても違和感がありません。
最近某T産業なるメーカーのオゾンを発生させる空気清浄機なるものを買いましたが、オゾンの排出量が明示されれおらず、メーカーに質問にも一切公開していないとの答えでした。オゾンの臭いが一切しなかったので偽物を掴まされてと思っています。
そこで、良く耳にするマクセルまらば大丈夫であろうと三個を購入しました。今度はしっかりとオゾンの臭いが感じられ、取説にオゾン排出量の記載もあります。
最大に出すと少し目に刺激感が有ったり、立ち眩みのような感じを持つ者がありましたので、確実にオゾンが発生していると思います。
体に対する影響は、排出量の切り替えと、使用時間を調整して改善されました。体も慣れるようです。
安心感が持てる品物だと思っています。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 54176396
2020-10-04
- 用途:
- 居間の部屋に使用
サービス業
商品については、大満足ですが、商品の到着日付が当初の予定より大幅に遅れましたので、やや満足とさせて頂きました。
1人が参考にしています