冷凍庫

冷凍庫 Haier(ハイアール)

冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。外して洗えるフロントパネル。工事不要の簡単設置。

質量(kg)38 容量(L)138 定格消費電力(W)電動機:76/88、電熱装置:120/120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1175 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 運転音(dB)約25 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)370 省エネ基準達成率(%)123 グリーン購入法適合 内容量1個
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54177035 JF-NUF138B(W) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
54177044 JF-NUF138B(S) シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする