トーエイライト
ポイントマーカー15
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組)
材質
ロープ:ポリエチレン、杭:スチール
寸法(mm)
ポリエチレンロープ:5×150、杭:4×145
色
青
アズワン品番
65-0536-52
質量(g/組)
約240
内容量
1組(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201228
G1238B
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください