トーエイライト
ソフトコーナーポイント4
非フタル酸系可塑剤使用
セット内容
赤・青・黄・緑
材質
軟質PVC(非フタル酸系可塑剤使用)
色
赤・青・黄・緑
寸法
高さ47cm×底部27cm角(頭部穴径3cm)
質量(g/本)
1000
アズワン品番
65-0539-15
内容量
1組(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201237
G1787
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください