曜日別特売

真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け)

真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

バー部分がメープル木材を使用した、真鍮との組合せが新鮮なタオル掛けです。また、お好みの長さにカットも可能です。使っていくうちにだんだんと味のあるアメ色に変化していきます。真鍮部分の色は他に古色もあります。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付には対応しておりません。耐荷重約5kg

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質受け部:真鍮/バー部:木製耐荷重(kg)約5内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体寸法(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54301504640224古色約500541×57×84Φ25×450真鍮古色仕上げ
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
54301513640226古色約560743×57×84Φ25×700真鍮古色仕上げ
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
54301486640220金色約500541×57×84Φ25×450真鍮クリアー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54301495640222金色約560743×57×84Φ25×700真鍮クリアー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする