真鍮切り文字(30サイズ)その他 ブラスレター

真鍮切り文字(30サイズ)その他 ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 真鍮切り文字(30サイズ)その他 ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製の切り文字シリーズ。
30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品両面テープ 材質真鍮 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54303263 820128 .ピリオド 約2 11×11×3
オープン
519
アウトレット
571 (税込)
当日出荷
54303279 820129 ,カンマ 約3 11×11×3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54303288 820130 -ハイフン 約3 18×7×3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54303297 820141 ”~”ヒゲ 約2 19×8×3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54303306 820142 /スラッシュ 約3 17×30×3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54303315 820143 @ 約10 29×30×3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする