真鍮スイングタオルバー 3連

真鍮スイングタオルバー 3連 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイングタオルバー 3連 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

3本のバーが付いた独立して可動する、真鍮製の可動式タオル掛けです。
真鍮製可動型タオルハンガーです。
キッチンのふきん掛けにも使えます。
幅の狭い場所にも取り付けできる縦長タイプ。
取付用ネジ付属石膏ボードへの取付には対応しておりません。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮金色質量(g)約650耐荷重(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×333×300仕上真鍮クリアー仕上げ内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306456640087
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする