真鍮タオルバー(Arabesqueシリーズ)

真鍮タオルバー(Arabesqueシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Arabesqueシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

伝統的なヨーロピアン調のデザインがとっても華やかで素敵な真鍮製のタオルバーです。
メーカーバストイレタリーアクセサリーの中で、最もクラシカルな路線となるARシリーズが、2015年装いを新たに復活しました。
アラベスク調の優雅な台座と、装飾を施したバーが美しく調和します。
取付は壁面へ直接ビス止めするタイプで施工がしやすいのも魅力的。
ビスは台座柄の一部として溶け込み目立たないデザイン。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮耐荷重(kg)約5内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(mm)
呼称
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306587640362755×114×72古色約68568真鍮古色仕上げ
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306553640351435×114×72金色約36536真鍮クリアー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306569640352755×114×72金色約68568真鍮クリアー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306578640361435×114×72古色約36536真鍮古色仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306596640367435×114×72古白色約36536真鍮古白色仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306605640368755×114×72古白色約68568真鍮古白色仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする