真鍮タオルバー(Plateシリーズ)

真鍮タオルバー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザイン。
パイプは途中でカットできますので、取付場所に合わせてサイズを調整できます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮耐荷重(kg)約5内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内寸(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306623640342金色約650764×70×10068真鍮クリアー仕上げ
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
54306639640346古色約330445×70×10036真鍮古色仕上げ
オープン
8,588
9,447(税込)
4日以内出荷
返品不可
54306648640347古色約650764×70×10068真鍮古色仕上げ
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306657640374古白色約330445×70×10036真鍮古白色仕上げ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
54306666640375古白色約650764×70×10068真鍮古白色仕上げ
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306675640378黒色約330445×70×10036真鍮ブラック仕上げ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
54306684640379黒色約650764×70×10068真鍮ブラック仕上げ
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306693640382パシフィックブルー約330445×70×10036真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306709640383パシフィックブルー約650764×70×10068真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306614640341金色約330445×70×10036真鍮クリアー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする