真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ

真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

取付ビスの穴もなく、まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザインは素材の持つひとつ上のベーシックを演出。カジュアルとの2面性を持つこの”丁度の品の良さ”が幅広いスタイリングを楽しめるポイント。
洗面周りやキッチンなど場所を選ばず、使用可能なタオル掛け。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5付属品取付ビス(3.5×25)内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全11種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306718640411金色真鍮クリアー仕上げ445×70×76約33036
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306736640414古色真鍮古色仕上げ445×70×76約33036
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306745640415古色真鍮古色仕上げ764×70×76約65068
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306754640417古白色真鍮古白色仕上げ445×70×76約33036
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306763640418古白色真鍮古白色仕上げ764×70×76約65068
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306779640420黒色真鍮ブラック仕上げ445×70×76約33036
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306788640421黒色真鍮ブラック仕上げ764×70×76約65068
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306806640424パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ764×70×76約65068
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306727640412金色真鍮クリアー仕上げ764×70×76約65068
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
54306797640423パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ445×70×76約33036
オープン
取扱い終了
返品不可
54306815640426銀色真鍮クローム仕上げ445×70×76約33036
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする