真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ)

真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

エレガントでアンティーク風の真鍮製タオル掛けです。
トイレやキッチン・洗面所など幅広くご使用いただけます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5付属品取付ビス(3.5×25)内容量1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
内寸(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306824640451黒色真鍮ブラック仕上げ432×72×78約430約36036
11,700
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306849640612アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ432×72×78約430約36036
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54306858640614アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ752×72×78約490約68068
14,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
54306867640731銀色真鍮クローム仕上げ432×72×78約430約36036
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54306876640732銀色真鍮クローム仕上げ752×72×78約490約68068
14,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306885640761古色真鍮古色仕上げ432×72×78約430約36036
11,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54306894640762古色真鍮古色仕上げ752×72×78約490約68068
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306903640792金色真鍮クリアー仕上げ432×72×78約430約36036
10,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54306919640794金色真鍮クリアー仕上げ752×72×78約490約68068
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306928640832古白色真鍮古白色仕上げ432×72×78約430約36036
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54306937640833古白色真鍮古白色仕上げ752×72×78約490約68068
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306833640452黒色真鍮ブラック仕上げ752×72×78約490約68068
14,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする