真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ)

真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

シンプル&カジュアルをイメージしたシリーズの真鍮製の塗装仕上げタオル掛けです。
どんな雰囲気の場所でも違和感なくお使いいただけるデザイン性に富んだタオル掛けに仕上がっております。
無垢材の真鍮素材に屋外でも耐久性のある塗料で塗装した仕上げです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮耐荷重(kg)約5内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全14種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内寸(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306998640431オレンジ約330405×58×7936真鍮60sオレンジ仕上げ
9,900
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307007640433黒色約660720×58×7968真鍮ブラック仕上げ
11,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307016640812金色約330405×58×7936真鍮クリアー仕上げ
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307025640813金色約660720×58×7968真鍮クリアー仕上げ
10,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307034640817銀色約330405×58×7936真鍮クローム仕上げ
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307043640818銀色約660720×58×7968真鍮クローム仕上げ
12,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307059640822古色約330405×58×7936真鍮古色仕上げ
10,100
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307068640823古色約660720×58×7968真鍮古色仕上げ
11,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307077640827アンティークニッケル約330405×58×7936真鍮アンティークニッケル仕上げ
11,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307086640853黒色約330405×58×7936真鍮アンティークブラック仕上げ
10,500
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
54307095640859アースグレイ約330405×58×7936真鍮アースグレイ仕上げ
9,900
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307104640862メイグリーン約330405×58×7936真鍮メイグリーン仕上げ
9,900
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307113640865古白色約330405×58×7936真鍮古白色仕上げ
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
54307129640868金色約330405×58×7936真鍮ヘアラインクリア仕上げ
10,300
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする