GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮タオルバー(エンジェルシリーズ)
天使好きにはたまらない、可愛いタオル掛けです。
少し細めのバーがエンジェルちゃんの繊細さをより際立たせてくれてます。
取付用ネジ付属正面から直接止めるので、だれでも簡単に取り付けできます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
真鍮
色
金色
耐荷重(kg)
約5
仕上
真鍮クリアー仕上げ
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54307138
640208
約400
約250
335×78×50
S
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307147
640210
約470
約400
480×78×50
M
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください